Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 150 mm / 6 ″, horizontal

Réf.: 572-211-30
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
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-211-30
EAN / GTIN 4946368727301
Réf. fabricant 572-211-30
Article hors catalogue L40010 13900

Description

Description:

Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic Pied à coulisse intégré électronique capacitif avec échelle absolue Réglage unique de la position zéro, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Plage de mesure : 0-6″/ 0-150 mm
Valeur du pas numérique : 0,0005″/ 0,01 mm
Précision : 0,001″/ 0,03 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile