OECR 060405AER-P IC830 Osmihranné břitové destičky s pozitivním náběhem a ostrými řeznými hranami

Č. pol.: 5697714
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5697714
EAN/GTIN 7291075119466
Číslo výrobcu 5697714
Číslo L L23910 572

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač