• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Sada skrutkových zdvihákov

Č. pol.: 569433
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 569433
EAN/GTIN 4020772428877
Číslo výrobcu 569433
Číslo L L30110 102267
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada skrutkových zdvihákov
Zušľachtená oceľ
Pozostáva z 1 ks.
- Základná skrutka 6400 veľkosť 52
- Základná skrutka 6400 veľkosť 70
- Základná skrutka 6400 veľkosť 100
- Základný prvok 6400FB
- Medziprvok 6400Z-25
- Medziprvok 6400Z-50
- Medziprvok 6400Z-100
- Guľový nástavec 6440G-M10
- Hákový kľúč DIN1810B

Charakteristika:

  • Veľkosť: M16 x 18
  • H min: 42 mm
  • H max: 285 mm
  • Hmotnosť: 4748 g