Set reazeme cu șurub

Cod articol: 569433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 569433
EAN / GTIN 4020772428877
Număr producător 569433
L-Număr L30110 102267
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set reazeme cu șurub
Oţel de îmbunătăţire
Compus din 1 buc.
- Șurub de bază 6400 dimensiune 52
- Șurub de bază 6400 dimensiune 70
- Șurub de bază 6400 dimensiune 100
- Element de bază 6400FB
- Element intermediar 6400Z-25
- Element intermediar 6400Z-50
- Element intermediar 6400Z-100
- Atașament cu bilă 6440G-M10
- Cheie cu cârlig DIN1810B

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M16 x 18
  • H min: 42 mm
  • H max: 285 mm
  • Greutate: 4748 g