• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schraubbock Set

Artikel-Nr.: 569433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 569433
EAN / GTIN 4020772428877
Herstellernummer 569433
L-Nummer L30110 102267
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubbock Set
Vergütungsstahl
Bestehend aus je 1 St.
- Schraubbock 6400 Gr. 52
- Schraubbock 6400 Gr. 70
- Schraubbock 6400 Gr. 100
- Fußelement 6400FB
- Zwischenelement 6400Z-25
- Zwischenelement 6400Z-50
- Zwischenelement 6400Z-100
- Kugelaufsatz 6440G-M10
- Hakenschlüssel DIN1810B

Merkmal:

  • Größe: M16 x 18
  • H min.: 42 mm
  • H max.: 285 mm
  • Gewicht: 4748 g