Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 6-struka + 1, ⌀ 150 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 567775 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,10 € / 1 Piece
  • od 50 Piece
    0,92 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13.264 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1 kom.
Obrazac opisa plosnato
Promjer 150 mm
Pogonski stroj ekscentrične brusilice
Prihvat čičak
Stupanj finoće vrlo grubo
Maks. Periferna brzina 40 m/s
Podloga sredstva za brušenje Papir
Broj usisnih rupa, s usisavanjem prašine 7
Uzorak rupica, s usisavanjem prašine okrugli provrt
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda brusna ploča na čičak
Sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Veličina zrna (mrežica) 40 mesh
Prikladno za materijal aluminij; drvo; plastični materijali; čelik
Grupa alata Multimaterial
Karakteristike s usisavanjem prašine
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567775 40
EAN / GTIN 4002748776663
Broj proizvođača 177666
Proizvođač/odgovorna osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Version:

Abrasive paper thickness 540 FK (F-paper, 40 to 180 grit) or thickness 544 C3K (240 − 800 grit, stearate coated) with high strength and dense distribution.
High material removal rates due to specially treated abrasive grit (A).
The back of the disc is covered with velour loops which automatically cling on allowing quick disc change.
With 6-hole perforation for Atlas Copco grinder RO150 (No. 073700-150), also for Bosch, Metabo etc.

Application:

General purpose for grinding metal, non-ferrous metals, varnish, paint, wood, and plastic.
On orbital sanders with hook and loop pads e.g. No. 567885 / 567990. Maximum circumferential speed 40 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu