EBI-E4L 312-625/900C312CF IC902 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 38° šroubovice s odlehčeným dříkem a proměnnou roztečí pro tlumení chvění na tvrdých materiálech

Č. pol.: 5669430
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669430
EAN/GTIN 7291075357608
Číslo výrobcu 5669430
Číslo L L24180 2188

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Polomer rohu (RE): 0.156″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Desetinný ekvivalent: 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.9″