PNMT 0602-TN IC830 Vyměnitelné břitové destičky s 5 břity pro čelní frézování a 5 břity pro zpětné srážení hran

Č. pol.: 5669235
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMFERMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669235
EAN/GTIN 7291075396768
Číslo výrobcu 5669235
Číslo L L23910 119

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr inkruhového (IC) 6 mm, délka břitové destičky (INSL) 2,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 2.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 10

Vhodné výrobky

Upínač