Disc-suport ISO flexibil / neted, ⌀ exterior: 117mm

Cod articol.: 566650 117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.070 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 117 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.500 min-1
Grad de duritate Netratat
Potrivit pentru diametru disc 125 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Recomandat pentru material oțel
Standard ISO 603

Identificare și clasificare

Cod articol 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171
Număr producător 566650 117
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform ISO.
Disc suport elastic special din plastic pentru şlefuirea flexibilă a contururilor. Ideal până la granulaţia 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.