Plato de apoyo ISO flexible / liso, ⌀ exterior: 117mm

Número de artículo: 566650 117
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.751 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M14
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 117 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Rosca
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 12.500 min-1
Grado de dureza Blando/a
Para diámetro de disco 125 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Para material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171
Número del fabricante 566650 117
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Conforme a ISO.
Plato de plástico especial elástico para el rectificado de contornos flexible. Ideal para granulación de 60 y más fina.
Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.