Popis:
Ťažký pneumatický napínač, dvojčinný.
Max. Prevádzkový tlak 6 bar. S plynulo nastaviteľným uhlom otvorenia v rozsahu od 10° do 135°. Puzdro z hliník. S pneumatickým tlmením koncovej polohy a samozatváraním. Štandardné s indukčným vypočúvaním 24V. Dodáva sa bez upínacieho ramena.
Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6828SP v strede, vpravo a vľavo
- Prepojovací kábel pre indukčné vypočúvanie
Charakteristika:
- Veľkosť: 40
- Napínacie momenty pri 5 bar: 120 Nm
- Brzdný moment max: 380 Nm
- Hmotnosť: 2.0 kg
- Veľkosť: 40
- B: 117
- C: 62,5
- C1 *: 60
- C2: 19,0
- C3: 4,0
- C4: 4,0
- C5: 8,5
- C6: 83
- C7: 28
- C8: 44,5
- C9: 3,5
- ØD H7: 6
- ØD1 H7
: 6 - G: M6
- G1: M6
- G2: G1/8
- H ±0.2: 40,5
- H1: 278
- H2: 121,0
- H3: 30,5
- H4 +0,1: 40
- H5: 25,0
- Veľkosť: 40
- H6: 56
- H7 N9: 8
- I ±0.1: 22
- L: 54
- L1 -0,5: 33
- L2: 36
- L3: 50
- N*: 35
- N1*: 25
- N2 ±0.05: 38,5
- N3 ±0.05: 12
- N4 ±0.05: 12
- N5*: 25
- N6 ±0.1: 7,5
- N7 ±0.05: 20
- N8*: 35
- S h9: 16
- T: 9
- T1: 8
- T2: 12
- T3: 8
- Piest Ø
: 40