Zware pneumatische spanner

Artikelnummer: 565864
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 565864
EAN/GTIN 4020772536336
Nummer fabrikant 565864
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware pneumatische spanner, dubbelwerkend.
Max. Werkdruk 6 bar. Met traploos instelbare openingshoek in het bereik van 10° tot 135°. Behuizing gemaakt van aluminium. Met pneumatische eindpositiedemping en zelfborgend. Standaard met inductieve ondervraging 24 V. Geleverd zonder klemarm.
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6828SP in het midden, rechts en links
- Aansluitkabel voor inductieve ondervraging

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • Spankoppel bij 5 bar: 120 Nm
  • Houdkoppel max.: 380 Nm
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Maat: 40
  • B: 117
  • C: 62,5
  • C1 *: 60
  • C2: 19,0
  • C3: 4,0
  • C4: 4,0
  • C5: 8,5
  • C6: 83
  • C7: 28
  • C8: 44,5
  • C9: 3,5
  • ØD H7: 6
  • ØD1 H7

    : 6
  • G: M6
  • G1: M6
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 40,5
  • H1: 278
  • H2: 121,0
  • H3: 30,5
  • H4 +0,1: 40
  • H5: 25,0
  • Maat: 40
  • H6: 56
  • H7 N9: 8
  • I ±0,1: 22
  • L: 54
  • L1 -0,5: 33
  • L2: 36
  • L3: 50
  • N*: 35
  • N1*: 25
  • N2 ±0,05: 38,5
  • N3 ±0,05: 12
  • N4 ±0,05: 12
  • N5*: 25
  • N6 ±0,1: 7,5
  • N7 ±0,05: 20
  • N8*: 35
  • S h9: 16
  • T: 9
  • T1: 8
  • T2: 12
  • T3: 8
  • Zuiger Ø
    : 40

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen