Nehéz pneumatikus feszítő

Cikkszám: 565864
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 565864
EAN / GTIN 4020772536336
Gyártó száma 565864
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz pneumatikus feszítő, kettős működésű.
Max. Üzemi nyomás 6 bar. Fokozatmentesen állítható nyitási szög 10° és 135° között. Ház készült alumínium. Pneumatikus véghelyzet csillapítással és önzárással. Szabványos 24 V-os induktív lekérdezéssel. Rögzítőkar nélkül szállítjuk.
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- 6828SP sz. szorítókarja középen, jobbra és balra
- Csatlakozókábel induktív lekérdezéshez

Jellemző:

  • Méret: 40
  • Feszítési nyomaték 5 bar nyomáson: 120 Nm
  • Tartási nyomaték max.: 380 Nm
  • Súly: 2,0 kg
  • Méret: 40
  • B: 117
  • C: 62,5
  • C1 *: 60
  • C2: 19,0
  • C3: 4,0
  • C4: 4,0
  • C5: 8,5
  • C6: 83
  • C7: 28
  • C8: 44,5
  • C9: 3,5
  • ØD H7: 6
  • ØD1 H7

    : 6
  • G: M6
  • G1: M6
  • G2: G1/8 méret
  • H ±0,2: 40,5
  • H1: 278
  • H2: 121,0
  • H3: 30,5
  • H4 +0,1: 40
  • H5: 25,0
  • Méret: 40
  • H6: 56
  • H7 N9: 8
  • I ±0,1: 22
  • L: 54
  • L1 -0,5: 33
  • L2: 36
  • L3: 50
  • N*: 35
  • N1*: 25
  • N2 ±0,05: 38,5
  • N3 ±0,05: 12
  • N4 ±0,05: 12
  • N5*: 25
  • N6 ±0,1: 7,5
  • N7 ±0,05: 20
  • N8*: 35
  • S H9: 16
  • T: 9
  • T1: 8
  • T2: 12
  • T3: 8
  • dugattyú Ř
    : 40