Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ 40

Č. pol.: 565411 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,89 € / ks
  • Od 10 ks
    6,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý, šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý, šikmý
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Nosná doska Tanier z oceľového plechu
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565411 40
EAN/GTIN 4027497388738
Číslo výrobcu A27201150400045

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť. Vysoko kvalitná konštrukcia na tanieri z oceľového plechu, príp. zo sklenej tkaniny pre nízkohlučné a nízkovibračné zaťaženie.
ZA: Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.
ZA-Power: Špeciálna zmes zirkónového korundu s brúsne aktívnou povrchovou úpravou. Žiadne zanášanie a zosklievanie chladným brúsením.
CER: Najvyšší brúsny výkon, keramické zrno so samoostriacim účinkom. Žiadne zasklenie alebo prehriatie. Veľmi vhodný pre hranové brúsenie.
SiC: Mimoriadne hrubé zrno karbidu kremíka, žiadne upchávanie. Veľmi vhodné pre ALU a vláknové kompozity.

ZA-Power: Špeciálna zmes zirkónového korundu s brúsne aktívnou povrchovou úpravou. Žiadne zanášanie a zosklievanie chladným brúsením.

Použitie:

Pre najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti.

Poznámka:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.