Disco abrasivo lamellare SLTT (ZA-Power), piatto-obliquo per acciaio e INOX 40

Codice art.: 565411 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto-obliquo
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto-obliquo
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Platorello portante Platorelli in lamiera di acciaio
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Codice del produttore A27201150400045

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie. Struttura di alta qualità su platorello in lamiera di acciaio o in fibra di vetro per rumorosità e vibrazioni ridotte al minimo.
ZA: zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo a causa della dispersione aperta della grana.
ZA-Power: miscela allo zirconio speciale con rivestimento abrasivo. Nessun intasamento né vetrificazione per lavorazione a freddo.
CER: massimo potere abrasivo, grana ceramica con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Molto adatta anche per lavorazioni sui bordi.
SiC: Grana di carburo di silicio particolarmente grossa, nessun intasamento. Molto adatta per alluminio e materiali compositi in fibra.

ZA-Power: miscela allo zirconio speciale con rivestimento abrasivo. Nessun intasamento né vetrificazione per lavorazione a freddo.

Uso:

Per la massima capacità di asportazione alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.