• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý pro ocel a INOX, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565411 40
Sleva
175,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    155,00 CZK 175,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    129,00 CZK 146,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 115 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Číslo výrobce A27201150400045
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti. Kvalitní upevnění na talíři z ocelového plechu, popř. skelné tkaniny pro práci bez vibrací při snížené hlučnosti.
ZA: Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.
ZA-Power: Speciální směs zirkonového korundu s povlakem aktivním pro broušení. Žádné zanášení a zalepování díky chladnému brusu.
CER: Maximální brusný výkon, keramické zrno se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.
SiC: Velmi hrubé zrno karbidu křemíku, nezanáší se. Velmi vhodné pro hliník a kompozitní materiály.

ZA-Power: Speciální směs zirkonového korundu s aktivní brusnou povrchovou úpravou. Žádné zanášení a zalepování díky chladnému brusu.

Použití:

Pro nejvyšší obrušovací výkon při dlouhé životnosti.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.