{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
| Skratka pre brúsivo | ZA | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | ploché | |
| ⌀ kotúčov | 178 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
| Číslo položky | 565296 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406159658 | |
| Číslo výrobcu | 565296 40 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |