Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, ⌀ 178 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565296 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,60 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    4,67 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 385 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 178 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 80 m/s
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565296 40
EAN / GTIN 4062406159658
Gamintojo numeris 565296 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  • Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
  • Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina greitą šalinimo greitį ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.