Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, ⌀ 178 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565296 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,60 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    4,67 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ploščato
Premer 178 mm
Nosilni krožnik steklena vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti grobo
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine; brušenje robov
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565296 40
EAN/GTIN 4062406159658
Številka proizvajalca 565296 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

speed – ravna razporeditev lamel za velik volumen odrezkov v časovni enoti in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.