Disc de debitat diamantat, ⌀ discurilor: 75mm

Cod articol.: 563490 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 75 mm
Lățime disc T 2 mm
Maşină acţionată Polizor drept; Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 10 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Turaţie max. 20.300 min-1
Suport de material abraziv Oţel
Formă 1A1
Liant Galvanic
Lăţime disc suport 1 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Materiale plastice
Grupă de materiale Plastic
Standard EN 13236
Denumirea granulației 3M D357

Identificare și clasificare

Cod articol 563490 75
EAN / GTIN 4007220393420
Număr producător 4007220393420
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc diamantat cu strat galvanizat, cu segmente de protecţie laterale. Randament înalt al procesului de debitare datorită canalelor mari pentru aşchii. Lăţime totală a discului 2,0 mm, disc-suport de oţel 1,0 mm.

Aplicaţie:

Pentru debitarea, tăierea laterală şi transversală a materialelor plastice armate cu fibre (CRP / GRP) pe polizoarele unghiulare (Ref. 115 / 125) sau polizoarele drepte (Ref. 50 / 75) cu dornul de prindere Cod 563496.