{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D357 | |
Forma | 1A1 | |
⌀ Disco | 75 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
Larghezza lama ad alta resistenza | 1 mm | |
⌀ Foro | 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | materie plastiche rinforzate con fibra | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 20.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563490 75 | |
EAN / GTIN | 4007220393420 | |
Codice del produttore | 4007220393420 |