{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Systém X-LOCK | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60R-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563273 115 | |
EAN/GTIN | 4062406151713 |