Pjovimo diskas, našus modelis X-LOCK itin plonas, INOX, Disko ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 563273 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,47 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 712 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-LOCK
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Skersmuo 115 mm
Disko plotis 1 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Rekomenduojamas nustatymo kampas min. 90 laipsniai
Rekomenduojamas nustatymo kampas maks. 90 laipsniai
Kietis R
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Medžiagos storis min. 3 mm
Medžiagos storis maks. 5 mm
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Specifikacija A60R-BF
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 563273 115
EAN / GTIN 4062406151713
Gamintojo numeris 563273 115
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus tipas, skirtas INOX.
Nauji, pagal moderniausią technologiją pagaminti labai našūs modeliai pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. Didesnį pjovimo našumą užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, geresnis įpjovimas.
Plonais diskais galima greitai pjauti nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.
Greitas diskų keitimas be įrankių naudojant X-LOCK sistemą.

Specifikacija:

A60R-BF.

Pastaba:

X-LOCK pjovimo diskai abipusiai ir juos taip pat galima naudoti įprastuose kampiniuose šlifuokliuose.