MM ECF45-120-4T08 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Č. pol.: 5621405
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5621405
EAN/GTIN 7291075173567
Číslo výrobcu 5621405
Číslo L L24060 13

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 1,95 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 24,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 1.95 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 24.45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne