Tvrdý kufr H2 ″Sanitární/topný″, prázdný, 480 x 370 x 180 mm

Č. pol.: 56070080
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56070080
EAN/GTIN 4022668700807
Číslo výrobcu 56070080
Číslo L L60010 7969

Popis

Popis:

  • Vnitřní design s kapsami a další nástrojovou deskou
  • Pouzdra z materiálu ABS odolného proti nárazu
  • Robustní hliníkový rám s ochranou nárazníku
  • 2 uzamykatelné zámky naklápění a 1 zabezpečený kombinovaný zámek kódu
  • Kryt závěsu a držák bezpečnostního víka
  • Na obr. je uveden příklad sestavy: Obj. Č. 70080 = prázdná skříň bez zatížení

Charakteristika:

  • Objem náplně: 32 l
  • Vnitřní délka: 180 mm
  • Výška mm (uvnitř): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 480 mm
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Hmotnost kg: 5.000 kg
  • Šířka mm (b): 440 mm