{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Dim. int., P | 180 mm | |
| Dim. int., l | 480 mm | |
| Dim. int., H | 370 mm | |
| Poids | 5 kg | |
| Propriété | antichocs | |
| Equipement | casiers; Poignée | |
| Volume | 32 l | |
| Nombre de fermetures | 3 | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Type de produit | coffret/valise | |
| Dim. ext., l | 440 mm | |
| Dim. ext., H | 220 mm | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage |
| Référence article | 56070080 | |
| EAN / GTIN | 4022668700807 | |
| Réf. fabricant | 56070080 | |
| Article hors catalogue | L60010 7969 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |