H490 ANKX 120504PNTR IC830 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5606353
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606353
EAN/GTIN 7291075240658
Číslo výrobcu 5606353
Číslo L L23910 973

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,15 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.15 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač