H490 E90AX D32-3-C32-12 HELIDO 90° frézy s oboustrannými obdélníkovými destičkami H490 ANKX 12 se 4 zkroucenými břity.

Č. pol.: 3104759
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104759
EAN/GTIN 7291075252873
Číslo výrobcu 3104759
Číslo L L23980 1423

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky