MM FF120R2.0-2T08 IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se dvěma břity

Č. pol.: 5606048
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606048
EAN/GTIN 7291075170993
Číslo výrobcu 5606048
Číslo L L24060 622

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 0,68 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19,05 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.68 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 11.1 mm
  • fz(max) 1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 19.05 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne