MM FF120R2.0-2T08 IC903 Interchangeable 2 Flute FEEDMILL Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: 5606048
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5606048
EAN / GTIN 7291075170993
Réf. fabricant 5606048
Article hors catalogue L24060 622

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.68 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19.05 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.68 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.1 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 19.05 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout