Balení 12 pilových listů na kov, hrubé, 25 TPI

Č. pol.: 56060052
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List do ručnej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56060052
EAN/GTIN 4022668600527
Číslo výrobcu 56060052
Číslo L L60010 7103

Popis

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 25 TPI
  • Délka [mm): 190 mm
  • vhodné pro č.: 60065, 60050, 60060, 60070
  • Hmotnost: 35 g