Packs de 12 lames de scie pour métal, grossières 25TPI L.190mm

Réf.: 56060052
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Dents / pouce 25
Type de produit Lames de scies à main
Nombre de lames de scie 12 pc.
Matériau film acier à haute teneur en carbone (HCS)
Longueur 190 mm
Matériaux compatibles métal
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 56060052
EAN / GTIN 4022668600527
Réf. fabricant 56060052
Article hors catalogue L60010 7103
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:

Caractéristique(s):

  • Densité des dents: 25 TPI
  • Longueur mm (L): 190 mm
  • convient au no: 60065, 60050, 60060, 60070
  • Poids: 35 g