• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de desbaste Cubitron™ 3, ⌀ de muela × ancho de disco: 125X7mm

Número de artículo: 560445 125X7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    11,66 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    9,71 € / 1 unidad
a petición
En stock
5.337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela × ancho de disco (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Cubitron™ 3
Directiva / etiquetado Identificación CE
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 30 grados
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Especificación A36R-BF
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Norma EN 12413
Denominación del grano 3M 36

Identificación y clasificación

Número de artículo 560445 125X7
EAN / GTIN 4064035078829
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 14 % más de velocidad de extracción y 2 veces más de eliminación de material.
Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.

Aplicación:

Para el procesamiento de aplicaciones de rectificado exigentes, como el mecanizado de costuras de soldadura. Adecuado para su uso en INOX, acero y aleaciones aeroespaciales.

Especificación:

A36R-BF