Nagyoló csiszolótárcsa Cubitron™ 3, Tárcsa ⌀ × tárcsavastagság: 125X7mm

Cikkszám: 560445 125X7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,48 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,74 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 486 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ × tárcsavastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Specifikáció A36R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása kúpos
Tárcsaszélesség 7 mm
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 560445 125X7
EAN / GTIN 4064035078829
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 14%-kal nagyobb leválasztási sebesség és 2× nagyobb anyagleválasztás.
Nagyoló csiszolótárcsa innovatív Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

Nehéz csiszolási felhasználáshoz, például hegesztési varratok megmunkálásához. Alkalmas INOX-hoz, acélhoz és repülőgépipari ötvözetekhez.

Specifikáció:

A36R-BF