MTEC 1010C27 2.0ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Č. pol.: 5603857
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603857
EAN/GTIN 7291075167313
Číslo výrobcu 5603857
Číslo L L24210 351

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm