Tesařský kolík, 240 mm

Č. pol.: 56036650
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036650
EAN/GTIN 4022668366508
Číslo výrobcu 56036650
Číslo L L60010 7512

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní design, plochý ovál, neoostřený, malovaný červeně

Charakteristika:

  • Barva: červená
  • Délka [mm): 240 mm
  • Hmotnost: 12 g