• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Perno da carpentiere L.240mm

Codice art.: 56036650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Esecuzione es. piatta
Tipo di prodotto Ago
Lunghezza complessiva 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036650
EAN / GTIN 4022668366508
Codice del produttore 56036650
Numero-L L60010 7512
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Design di alta qualità, ovale piatto, non affilato, laccato rosso

Proprietà:

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza mm (L): 240 mm
  • Peso: 12 g