Značkovač hlubokých otvorů ″Pica-Dry″, 20+10 kusů

Č. pol.: 56036647
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036647
EAN/GTIN 4022668012948
Číslo výrobcu 56036647
Číslo L L60010 7201

Popis

Popis:

20+10 dílů. Značka, která stanovuje standardy: Už žádné nepříjemné vysychání! Značí a píše na všechny povrchy materiálů, dokonce i na prašné, drsné, mastné, vlhké a tmavé povrchy. Speciální plnitelné vodiče ve 3 barvách, průměr 2,8 mm. Chraňte červenou a žlutou barvu před vysokými teplotami. Praktický šetřič toulců se speciálním klipem v signální barvě, ovládání jednou rukou, pojistka proti selhání. Automatický přívod olova - trubka z nerezové oceli. Stiskněte tlačítko 1 x 2 mm posuvu. Stáhněte spoušť pro výměnu náplně. Integrované ořezávátko v přední části penálu, snadné použití, vždy po ruce. Na hladkém povrchu lze setřít vlhkým hadříkem.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 30
  • Výška mm (h): 146 mm
  • Délka [mm): 210 mm
  • Hmotnost: 790 g
  • Šířka mm (b): 176 mm