Présentoir avec 20 marqueurs en graphite et 10 sets de mines 30pcs

Réf.: 56036647
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036647
EAN / GTIN 4022668012948
Réf. fabricant 56036647
Article hors catalogue L60010 7201

Description

Description:

20 + 10 pièces. Le marqueur qui fait référence : Fini le dessèchement gênant ! Marque et écrit sur toutes les surfaces matérielles, y compris les surfaces poussiéreuses, rugueuses, huileuses, humides et sombres. Mines spéciales rechargeables en 3 couleurs, diamètre 2,8 mm. Protégez le rouge et le jaune des températures excessives. Protecteur de carquois pratique avec clip spécial dans la couleur du signal, commande à une main, sécurité intégrée. Avance automatique du plomb - tube en acier inoxydable. Appuyez une fois = avance de 2 mm. Tirez sur la gâchette pour changer la recharge. Aiguiseur intégré à l'avant du protecteur, facile à utiliser, toujours à portée de main. Peut être essuyé sur les surfaces lisses avec un chiffon humide.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 30
  • Hauteur mm (h): 146 mm
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • Poids: 790 g
  • Largeur mm (b): 176 mm