SEKR 1203AFTR-HS IC250 Čtyřhranné břitové destičky se segmentovaným břitem pro dělení třísek

Č. pol.: 5600509
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5600509
EAN/GTIN 7291075066791
Číslo výrobcu 5600509
Číslo L L24170 45

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač