SEKR 1203AFTR-HS IC250 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5600509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5600509
EAN / GTIN 7291075066791
Gyártó száma 5600509
L-szám L24170 45

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 6,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) jobbra/balra
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése