Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 120

Č. pol.: 558467 120
(11,03 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,88 € / ks
    (11,03 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    4,90 € / ks
    (9,19 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 237AA
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 30 mm
Dĺžka brúsneho pása 533 mm
Označenie výrobcu 237AA Trizact™
3M-označenie zŕn A160
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558467 120
EAN/GTIN 2050001711618

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suché
 

Popis

Prevedenie:

Abrazívne častice v tvare pyramídy (A) sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.