Brusna traka (A) 237AA Trizact™ 120

Artikl br.: 558467 120
(11,69 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,23 € / Piece
    (11,69 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    5,19 € / Piece
    (9,74 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 237AA
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 120
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 30 mm
Duljina brusne trake 533 mm
Oznaka proizvođača 237AA Trizact™
3M oznaka granulacije A160
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558467 120
EAN / GTIN 2050001711618

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suho
 

Opis

Izvedba:

Piramidalne abrazivne čestice (A) baziraju se na točno raspoređenoj, trodimenzionalnoj strukturi najmanjih čestica aluminij-oksidnog minerala. Pri brušenju se stalno oslobađaju novi slojevi abrazivnih čestica − sve do tkiva najdonjeg sloja (X-tkivo).

Upotreba:

Za uljepšavanje i finiširanje. Za konstantno dobre rezultate finog brušenja na svim čelicima, krom-nikl-čelicima,
legurama kobalta, nikla i titana.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.