Schuurband (A) 237AA Trizact™ 120

Artikelnummer: 558467 120
(11,03 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,88 / Stuk
    (11,03 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 4,90 / Stuk
    (9,19 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie 237AA
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 30 mm
Schuurband lengte 533 mm
Fabrikantnummer 237AA Trizact™
3M-korrelaanduiding A160
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558467 120
EAN/GTIN 2050001711618

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De piramidevormige schuurdeeltjes (A) zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn − tot aan de weefseldrager (X-linnen).

Toepassing:

Voor verfraaien en finishen. voor absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.