• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Vertikálna svorka so zeleným rukoväť a bezpečnostným zámkom

Č. pol.: 557569
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 557569
EAN/GTIN 4020772011826
Číslo výrobcu 557569
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka so zeleným rukoväť a bezpečnostným zámkom, pre polohu zovretia a otvorenú polohu.
S otvoreným podporným ramenom a horizontálnou nohou.

Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,2kN
  • Prítlačná skrutka: M6x35
  • Hmotnosť: 260 g
  • Veľkosť: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 23,0
  • H1: 139,5
  • HW min: -3
  • HW max: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23-31
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°