Abrazadera vertical con empuñadura verde y cerradura de seguridad

Número de artículo: 557569
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557569
EAN / GTIN 4020772011826
Número del fabricante 557569
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura verde y cerradura de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo abierto y pie horizontal.

Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M6x35
  • peso: 260 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 23,0
  • H1: 139,5
  • HW min.: -3
  • HW máx.: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23-31
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°