Clemă verticală cu mâner verde și blocare de siguranță

Cod articol: 557569
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557569
EAN / GTIN 4020772011826
Număr producător 557569
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner verde și blocare de siguranță, pentru poziția de prindere și poziția deschisă.
Cu braț de susținere deschis și picior orizontal.

Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6890

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 0,8kN
  • F2: 1,2kN
  • Șurub de fixare: M6x35
  • greutate: 260 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 23,0
  • H1: 139,5
  • HW min: -3
  • HW max: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23-31
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°