Horizontálna uzamykacia svorka so zeleným rukoväť

Č. pol.: 557563
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 557563
EAN/GTIN 4020772011383
Číslo výrobcu 557563
Číslo L L30110 101634
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna uzamykacia svorka so zeleným rukoväť, pozinkovaná a pasivovaná.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Háky zušľachtené. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Komplet s protiľahlým držiakom.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • F1: 1,6kN
  • Hmotnosť: 120 g
  • Veľkosť: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka