Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura verde

Número de artículo: 557563
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557563
EAN / GTIN 4020772011383
Número del fabricante 557563
Número L L30110 101634
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura verde, galvanizada y pasivada.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Gancho templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con contrasoporte.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,6 kN
  • peso: 120 g
  • Tamaño: 2
  • B min: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L máx.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0