Horizontální pojistná upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 557563
EAN / GTIN 4020772011383
Číslo výrobce 557563
L-číslo L30110 101634
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální zajišťovací upínka se zelenou rukojeťí, pozinkovaná a pasivovaná.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Háček tvrzený. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Hmotnost: 120 g
  • Velikost: 2
  • B min: 42,0
  • B max: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku